Riferimenti
GISS:854151
Rubix:170000000536165
EAN:3660338099953


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : PANTALONI DA PIOGGIA 854151
Pantaloni antipioggia ad alta visibilità, bicolore. Cuciture completamente impermeabili. Triangolo comfort al cavallo, colori a contrasto. Tasche dei pantaloni su ciascun lato, chiusura con bottoni a pressione. Cintura interamente elasticizzata con cordino di serraggio, con occhiello, bloccanti e punte in plastica per il cordino. Bretelle fissate alla cintura dei pantaloni con passanti e fibbia in plastica per la regolazione delle bretelle. Parte inferiore della gamba con soffietto comfort, chiuso da tre bottoni a pressione che facilitano il passaggio delle scarpe di sicurezza..
PUNTI DI FORZA.
Tessuto in corda e trama Oxford 300D 100% poliestere rivestimento PU traspirante impermeabile. Standard: EN471 EN343
PUNTI DI FORZA.
Tessuto in corda e trama Oxford 300D 100% poliestere rivestimento PU traspirante impermeabile. Standard: EN471 EN343
Punti di forza
Tessuto impermeabile traspirante e bretelle regolabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
| Classe EN20471 | 1 |
| Materiale | tessuto oxford 100 % poliestere spalmato di poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione