GIACCA TRASPIRANTE HI-VIS ORANGE RT60ORR # M

RT60 - Giacca traspirante Hi-Vis

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Portwest:RT60ORRM
Rubix:999220801013766
EAN:5036108157709
GIACCA TRASPIRANTE HI-VIS ORANGE RT60ORR # M
Riepilogo info tecniche
Colorearancione
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIACCA TRASPIRANTE HI-VIS ORANGE RT60ORR # M


Giacca leggera di qualità superiore certificata ai massimi livelli di impermeabilità e traspirabilità. La giacca offre un'impareggiabile protezione contro le intemperie e il comfort di chi la indossa. Resistente, funzionale e ricca di caratteristiche, tra cui un cappuccio a scomparsa staccabile per una facile conservazione, tasche multiple per un ampio spazio, passante per la radio e fodera in rete per un calore e un comfort ottimali.
Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per evitare la penetrazione dell'acqua. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Leggero e confortevole. 4 tasche per un'ampia conservazione. Tasca nascosta per il telefono. Tasche profonde per riporre gli oggetti. Zip a due vie per un accesso facile e veloce. Cappuccio staccabile a scomparsa. Accesso alla stampa per il marchio aziendale.
Norme : EN20471_3, EN343 4:3
Tipo : Regolare

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,68 IVA esclusa
/ Unità
67,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (3)