GIACCA TRAFFIC HI-VIS ORANGE S460ORR # XL

S460 - Giacca da traffico Hi-Vis

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S460ORRXL
Rubix:999220801015717
EAN:5036108022854
GIACCA TRAFFIC HI-VIS ORANGE S460ORR # XL

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIACCA TRAFFIC HI-VIS ORANGE S460ORR # XL


Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell'acqua. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua viene allontanata dalla superficie del tessuto. Protezione EN342 contro il freddo certificata fino a -40°C. Tasca interna sul petto. Polsini interni a costine per garantire calore e comfort. Completamente foderato e imbottito per trattenere il calore e aumentarlo. Polsini con ganci e passanti per una vestibilità sicura. Zip a due vie per un accesso facile e veloce. Nastro con motivo bio motion per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi. Tessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV. 4 tasche per un ampio spazio di archiviazione. Tasca nascosta per il telefono. Cappuccio a scomparsa per una maggiore funzionalità.
Standard: EN20471_3, EN343 3:1

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Classe EN204713
Materiale100% poliestere
31,88 IVA esclusa
/ Unità
38,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza