Riferimenti
Portwest:S460ORRM
Rubix:999220801015713
EAN:5036108022830

Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : GIACCA TRAFFIC HI-VIS ORANGE S460ORR # M
Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell'acqua. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua viene allontanata dalla superficie del tessuto. Protezione EN342 contro il freddo certificata fino a -40°C. Tasca interna sul petto. Polsini interni a costine per garantire calore e comfort. Completamente foderato e imbottito per trattenere il calore e aumentarlo. Polsini con ganci e passanti per una vestibilità sicura. Zip a due vie per un accesso facile e veloce. Nastro con motivo bio motion per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi. Tessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV. 4 tasche per un ampio spazio di archiviazione. Tasca nascosta per il telefono. Cappuccio a scomparsa per una maggiore funzionalità.
Standard: EN20471_3, EN343 3:1
Standard: EN20471_3, EN343 3:1
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione