GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 HI-VIS ORANGE/NAVY S768ONR # XL

Giacca Hi-Vis

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S768ONRXL
Rubix:999220801017665
EAN:5036108189960
GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 HI-VIS ORANGE/NAVY S768ONR # XL

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 HI-VIS ORANGE/NAVY S768ONR # XL


Uno stile innovativo adattabile a molteplici usi. La giacca esterna contiene due utili e ampie tasche applicate con chiusura a gancetto e cappuccio nascosto, mentre la giacca interna ha maniche in pile staccabili, 2 spaziose tasche laterali e la certificazione EN ISO 20471 Classe 3.

Punti di forza

-Cuciture nastrate per una maggiore protezione|Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto|Nastro riflettente per una maggiore visibilità|La giacca può essere indossata in cinque modi per un uso multiplo|Cerniera a due vie per un accesso rapido e facile|6 tasche per un ampio spazio di archiviazione|Tasca nascosta per il telefono|Cappuccio a scomparsa per una maggiore funzionalità|Accesso alla stampa per il marchio aziendale

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204713
€ 88,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione