PARKA G-VISION 2 4 IN 1 GIALLO/BLU TG.2XL 867618

Parka HV G-VISION 2 4 in 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:867618
Rubix:999180200040349
EAN:3660338215766
PARKA G-VISION 2 4 IN 1 GIALLO/BLU TG.2XL 867618
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Grandezza2xl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PARKA G-VISION 2 4 IN 1 GIALLO/BLU TG.2XL 867618


EN ISO 20471

Parka + Giacca da pioggia + Camice + Gilet. Maniche a giro.
Cuciture sigillate.
Fodera interna.
Chiusura centrale a zip con patta chiusa da cinque bottoni a pressione.
Bordo delle maniche con linguette di chiusura a strappo.
Collo a lupetto, foderato in pile, con cappuccio integrato interamente foderato, regolabile con cordoncino di bloccaggio.
Retro del collo chiuso con tre bottoni a pressione.
Cordoncino di bloccaggio con due blocca cordoncino sull'orlo inferiore del parka.
Sistema di chiusura a zip con linguetta a strappo sul collo e i polsi per un fissaggio del gilet e/o del camice Softshell G VISION 3. Tessuto: Tessuto Oxford 300D 100% poliestere con rivestimento in poliuretano. Peso: 185 g/m².
Fodera interna in taffetà 100% poliestere.
Peso: 250 g/m2. Tessuto rifrangente: Tessuto rifrangente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (conformemente a quanto disposto dalla norma ISO 6330 4N).

Punti di forza

Inserimento del gilè antifreddo: chiusura con cerniera e linguette di fissaggio sul collo e sui polsi.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezza2xl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204713
Materialepoliestere oxford / poliuretano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
62,22 IVA esclusa
/ Unità
75,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

Grandezza

selezionare le varianti (18)