PARKA HI-VIS G-VISION 1 GIALLO/BLU TG.S 847058
Parka G-VISION ONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:847058
Rubix:170000000535241
EAN:3660338086830




Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | s |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKA HI-VIS G-VISION 1 GIALLO/BLU TG.S 847058
Norma: EN ISO 20471 EN14058
Parka bicolore, chiusura con cerniera lampo con patta a pressione, polsino manica con chiusura in strappo, apertura della parte inferiore del dorso per la marcatura, chiusura in vita con blocca cordoncino. Collo marinaio diritto, cappuccio integrato nel collo con coulisse di chiusura. Bande retroriflettenti cucite, 2 cinture, 2 fasce per manica, 2 bretelle posteriori e anteriori. Esterno in poliestere Oxford con rivestimento in PU impermeabile fluorescente.
Interno 100% poliestere 140 g/m2. Cuciture sigillate termosaldate.
2 tasche esterne basse a toppa con patta chiusura in strappo.
1 tasca interna per portafoglio, chiusura in strappo.
PUNTI DI FORZA
Indumenti ad alta visibilità, impermeabili, cuciture impermeabili, cappuccio integrato con chiusura, fodera imbottita fissa. Sproni antisporco.
Parka bicolore, chiusura con cerniera lampo con patta a pressione, polsino manica con chiusura in strappo, apertura della parte inferiore del dorso per la marcatura, chiusura in vita con blocca cordoncino. Collo marinaio diritto, cappuccio integrato nel collo con coulisse di chiusura. Bande retroriflettenti cucite, 2 cinture, 2 fasce per manica, 2 bretelle posteriori e anteriori. Esterno in poliestere Oxford con rivestimento in PU impermeabile fluorescente.
Interno 100% poliestere 140 g/m2. Cuciture sigillate termosaldate.
2 tasche esterne basse a toppa con patta chiusura in strappo.
1 tasca interna per portafoglio, chiusura in strappo.
PUNTI DI FORZA
Indumenti ad alta visibilità, impermeabili, cuciture impermeabili, cappuccio integrato con chiusura, fodera imbottita fissa. Sproni antisporco.
Punti di forza
Alta visibilità al miglior prezzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | s |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale | poliestere oxford / poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore