GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS YELLOW S466YER # XL

S466 - Giacca da lavoro Hi-Vis a contrasto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S466YERXL
Rubix:999220801015861
Produttore:S466YERXL
EAN:5036108033454
GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS YELLOW S466YER # XL

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS YELLOW S466YER # XL


I colori a contrasto fanno di questo capo una scelta molto popolare. Progettata per mantenere il calore e l'asciutto e offrire al contempo una maggiore visibilità, questa elegante giacca è adatta a tutte le condizioni atmosferiche. L'indumento è completamente impermeabile e presenta un cappuccio con coulisse, polsini in maglia antitempesta e una zip a due vie con patta antitempesta borchiata.
4 tasche per un ampio spazio di archiviazione. Cappuccio a scomparsa per una maggiore funzionalità. Nastro di movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza. Polsino interno in maglia. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto. Impermeabile, mantiene chi lo indossa asciutto e protetto dalle intemperie. Tasca interna per riporre i capi in modo sicuro. Zip a due vie per un accesso facile e veloce. Foderato in trapunta per un isolamento termico.
Standard: EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Tipo: Regolare

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204713
Materiale100% poliestere
€ 36,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Colore secondario