ESKIMO 854108

Parka G-VISION ONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854108
Rubix:170000000536130
Produttore:854108
EAN:3660338099588
ESKIMO 854108
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzas
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ESKIMO 854108


Norma: EN ISO 20471 EN14058

Parka bicolore, chiusura con cerniera lampo con patta a pressione, polsino manica con chiusura in strappo, apertura della parte inferiore del dorso per la marcatura, chiusura in vita con blocca cordoncino. Collo marinaio diritto, cappuccio integrato nel collo con coulisse di chiusura. Bande retroriflettenti cucite, 2 cinture, 2 fasce per manica, 2 bretelle posteriori e anteriori. Esterno in poliestere Oxford con rivestimento in PU impermeabile fluorescente.
Interno 100% poliestere 140 g/m2. Cuciture sigillate termosaldate.
2 tasche esterne basse a toppa con patta chiusura in strappo.
1 tasca interna per portafoglio, chiusura in strappo.
PUNTI DI FORZA
Indumenti ad alta visibilità, impermeabili, cuciture impermeabili, cappuccio integrato con chiusura, fodera imbottita fissa. Sproni antisporco.

Punti di forza

Alta visibilità al miglior prezzo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzas
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204713
Materialetessuto oxford, rivestimento in poliuretano
31,87 IVA esclusa
/ Unità
38,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza