PARKA G-VISION 2 4 IN 1 ARANCIONE/BLU TG.3XL 867626
Parka HV G-VISION 2 4 in 1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:867626
Rubix:999180200040356
EAN:3660338215834







Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKA G-VISION 2 4 IN 1 ARANCIONE/BLU TG.3XL 867626
EN ISO 20471
Parka + Giacca da pioggia + Camice + Gilet. Maniche a giro.
Cuciture sigillate.
Fodera interna.
Chiusura centrale a zip con patta chiusa da cinque bottoni a pressione.
Bordo delle maniche con linguette di chiusura a strappo.
Collo a lupetto, foderato in pile, con cappuccio integrato interamente foderato, regolabile con cordoncino di bloccaggio.
Retro del collo chiuso con tre bottoni a pressione.
Cordoncino di bloccaggio con due blocca cordoncino sull'orlo inferiore del parka.
Sistema di chiusura a zip con linguetta a strappo sul collo e i polsi per un fissaggio del gilet e/o del camice Softshell G VISION 3. Tessuto: Tessuto Oxford 300D 100% poliestere con rivestimento in poliuretano. Peso: 185 g/m².
Fodera interna in taffetà 100% poliestere.
Peso: 250 g/m2. Tessuto rifrangente: Tessuto rifrangente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (conformemente a quanto disposto dalla norma ISO 6330 4N).
Parka + Giacca da pioggia + Camice + Gilet. Maniche a giro.
Cuciture sigillate.
Fodera interna.
Chiusura centrale a zip con patta chiusa da cinque bottoni a pressione.
Bordo delle maniche con linguette di chiusura a strappo.
Collo a lupetto, foderato in pile, con cappuccio integrato interamente foderato, regolabile con cordoncino di bloccaggio.
Retro del collo chiuso con tre bottoni a pressione.
Cordoncino di bloccaggio con due blocca cordoncino sull'orlo inferiore del parka.
Sistema di chiusura a zip con linguetta a strappo sul collo e i polsi per un fissaggio del gilet e/o del camice Softshell G VISION 3. Tessuto: Tessuto Oxford 300D 100% poliestere con rivestimento in poliuretano. Peso: 185 g/m².
Fodera interna in taffetà 100% poliestere.
Peso: 250 g/m2. Tessuto rifrangente: Tessuto rifrangente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (conformemente a quanto disposto dalla norma ISO 6330 4N).
Punti di forza
Inserimento del gilè antifreddo: chiusura con cerniera e linguette di fissaggio sul collo e sui polsi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale | poliestere oxford / poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione