PARKA HI-VIS 4 IN 1 ARANCIONE/BLU 7KANOAB-M
PARKA HI-VIS 4 IN 1 ARANCIONE/BLU
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Coverguard:7KANOAB-M
Rubix:999220127016024


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : PARKA HI-VIS 4 IN 1 ARANCIONE/BLU 7KANOAB-M
Parka alta visibilità 4 in 1 con
bande riflettenti con fodera
interna in pile 100% poliestere.
• Maniche trapuntate.
• Collo alto foderato in pile.
• Lampo centrale.
• Maniche amovibili polsini
frangivento con bordino a coste.
• 2 tasche basse sotto l’aletta
con cerniera a strappo.
• 1 tasche pettorale a soffietto +
aletta con chiusura a strappo.
• Tasca a toppa interna, con
chiusura a strappo.
bande riflettenti con fodera
interna in pile 100% poliestere.
• Maniche trapuntate.
• Collo alto foderato in pile.
• Lampo centrale.
• Maniche amovibili polsini
frangivento con bordino a coste.
• 2 tasche basse sotto l’aletta
con cerniera a strappo.
• 1 tasche pettorale a soffietto +
aletta con chiusura a strappo.
• Tasca a toppa interna, con
chiusura a strappo.
PARKA ALTA VISIBILITA' 4 IN 1 KANATA ARANCIO/BLU TG. M
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Grandezza
m