ESKIMO 870192

Parka HV G-VISION 2 4 in 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:870192
Rubix:999180600007270
EAN:3660338238475
ESKIMO 870192
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorerosso
Grandezzas
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ESKIMO 870192


EN ISO 20471

Parka + Giacca da pioggia + Camice + Gilet. Maniche a giro.
Cuciture sigillate.
Fodera interna.
Chiusura centrale a zip con patta chiusa da cinque bottoni a pressione.
Bordo delle maniche con linguette di chiusura a strappo.
Collo a lupetto, foderato in pile, con cappuccio integrato interamente foderato, regolabile con cordoncino di bloccaggio.
Retro del collo chiuso con tre bottoni a pressione.
Cordoncino di bloccaggio con due blocca cordoncino sull'orlo inferiore del parka.
Sistema di chiusura a zip con linguetta a strappo sul collo e i polsi per un fissaggio del gilet e/o del camice Softshell G VISION 3. Tessuto: Tessuto Oxford 300D 100% poliestere con rivestimento in poliuretano. Peso: 185 g/m².
Fodera interna in taffetà 100% poliestere.
Peso: 250 g/m2. Tessuto rifrangente: Tessuto rifrangente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (conformemente a quanto disposto dalla norma ISO 6330 4N).

Punti di forza

Inserimento del gilè antifreddo: chiusura con cerniera e linguette di fissaggio sul collo e sui polsi.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorerosso
Grandezzas
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204712
Materialepoliestere oxford / poliuretano
€ 48,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza