PANTALONE ELASTICIZZATO ZURIGO BLU 994340 # XL
Pantaloni stretch multitasche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:994340-XL
Rubix:999220216006000
EAN:8056352107548


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE ELASTICIZZATO ZURIGO BLU 994340 # XL
PANTALONE MULTITASCHE ELASTICIZZATO ZURIGO BLU TG.XL
Punti di forza
• 98% cotone - 2% elastan
Tessuto prelavato
Due tasche anteriori
Tasca laterale A con velcro
Tasca doppia per righello e portautensile
Con guarnizione gialla fluo
Tasca posteriore con velcro
Due guarnizioni anteriori giallo fluo
Vita elasticizzata e passanti oversize
Tessuto prelavato
Due tasche anteriori
Tasca laterale A con velcro
Tasca doppia per righello e portautensile
Con guarnizione gialla fluo
Tasca posteriore con velcro
Due guarnizioni anteriori giallo fluo
Vita elasticizzata e passanti oversize
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore