Paranchi a catena

Benvenuti nella categoria Paranchi a catena di RUBIX! Qui avete a disposizione una vasta scelta di paranchi a catena di alta qualità, progettati per soddisfare le vostre esigenze di sollevamento e trazione. La nostra categoria di paranchi a catena offre una gamma di opzioni, tra cui paranchi a leva a cricchetto piccoli e leggeri, paranchi a catena manuali compatti e paranchi per impieghi gravosi che soddisfano gli standard mondiali.

Paranchi a leva con cricchetto

I nostri paranchi a leva con cricchetto sono una scelta eccellente quando si ha bisogno di una soluzione dalla dimensioni ridotte e adatta a sollevare e tirare carichi compresi tra 250 kg e 500 kg. Questi paranchi offrono prestazioni affidabili in un pacchetto compatto e portatile. Sono dotati di un meccanismo a leva a cricchetto per un controllo preciso, che li rende ideali per varie applicazioni.

Paranchi manuali a catena compatti in acciaio

Per carichi compresi tra 500 kg e 1000 kg, i nostri paranchi manuali a catena compatti in acciaio rappresentano una soluzione affidabile per il sollevamento e la trazione. Questi paranchi sono in grado di gestire carichi pesanti pur mantenendo dimensioni maneggevoli. Offrono facilità d'uso e prestazioni affidabili in ambienti di lavoro impegnativi.

Paranchi manuali a catena per impieghi gravosi

Quando sono richieste prestazioni pesanti, offriamo paranchi a catena con un design robusto e compatto che soddisfa tutti gli standard mondiali pertinenti. Questi paranchi sono dotati di un affidabile sistema di freni a disco e di una catena di carico in lega di prima qualità, che garantiscono la capacità di gestire compiti di sollevamento e trazione impegnativi con precisione e sicurezza. La struttura adatta a impieghi gravosi ne garantisce la durata e la longevità, rendendoli una scelta affidabile per le applicazioni industriali.

Categoria Paranchi a catena di RUBIX

Offriamo paranchi a catena di alta qualità che garantiscono prestazioni affidabili e rispettano gli standard di sicurezza. La nostra categoria di paranchi a catena presenta una varietà di opzioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche: consultate la nostra selezione oggi stesso e scegliete il paranco a catena più adatto per migliorare le vostre operazioni di sollevamento e trazione.

Filtri
CATEGORIE
  • paranco a mano (4)
  • paranco a leva (4)
  • 1Marca
  • spartex
    (8)
  • 3 Prodotto(i) con 8 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • spartex:853821
    • rubix:170000000536037
    • ean:3660338098109
    brand logo
    • Carico massimo di utilizzo CMU500 kg
    • Altezza di elevazione5 m
    190,01 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • spartex:853825
    • rubix:170000000536040
    • ean:3660338098130
    brand logo
    • Carico massimo di utilizzo CMU250 kg
    • Forza manuale (max.)25 kg
    • Altezza di elevazione1,5 m
    183,55 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • spartex:853828
    • rubix:170000000536042
    • ean:3660338098154
    brand logo
    • Carico massimo di utilizzo CMU750 kg
    • Forza manuale (max.)14 kg
    • Altezza di elevazione1,5 m
    222,07 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    2 varianti