PARANCO A LEVA 853825

Paranco a leva G-HAND

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853825
Rubix:170000000536040
EAN:3660338098130
PARANCO A LEVA 853825

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU250 kg
Forza manuale (max.)25 kg
Altezza di elevazione1,5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARANCO A LEVA 853825


Capacità di 250 e 500 kg.
Piccolo ed estremamente leggero.
Destinato al sollevamento e al traino di carichi, è caratterizzato da un ingombro ridotto.
La concezione del suo meccanismo lo protegge da intrusioni potenzialmente nocive per il suo funzionamento, mentre la zincatura dei componenti lo protegge dalla corrosione.
Eccellente rapporto peso/capacità.
Sistema a ruota libera in serie, consente un avvicinamento rapido del gancio al carico.
Leva con impugnatura in gomma ergonomica.
Catena in acciaio ad alta resistenza.
Corsa di 1,5 m.

APPLICAZIONI:
Ideale per i lavori di raddrizzatura, costruzioni metalliche, artigianato, servizio post-vendita e per sforzi importanti in spazi ristretti.

Applicazioni

Ideal for straightening, metalworking, handicrafts, servicing and for important efforts in cramped places.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU250 kg
Forza manuale (max.)25 kg
Altezza di elevazione1,5 m
Peso2,2 kg
183,55 IVA esclusa
/ Unità
223,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU