PARANCO A LEVA 853829

Paranco a leva G-HAND PLUS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853829
Rubix:170000000536043
EAN:3660338098161
PARANCO A LEVA 853829

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU1500 kg
Forza manuale (max.)22 kg
Altezza di elevazione1,5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARANCO A LEVA 853829


Capacità 750 e 1500 kg.
Destinato al sollevamento e al traino di carichi; il peso ridotto e il sistema a ruota libera lo rendono estremamente maneggevole.
Avvicinamento rapido del gancio al carico.
Corpo e leva in lamiera di acciaio. Vernice epossidica.
Corsa standard: 1,5 m
Ganci con fermo d'arresto di sicurezza interamente stampati.
I ganci di carico e di sospensione in acciaio forgiato si aprono in caso di sovraccarico ma non si rompono.
Catena a maglie zincate conforme alle norme nazionali e internazionali in vigore.
Guida della catena a rullo integrato al corpo, permette di evitare il bloccaggio della catena di carico sul pignone.
Dispositivo di arresto della catena robusto. Leva di manovra molto corta con impugnatura ergonomica conforme alla norma EN 13157.

APPLICAZIONI:
Ideale per tirare, sollevare, posizionare e sistemare. È perfettamente adatto alle applicazioni industriali, all'edilizia e ai lavori pubblici.

Applicazioni

Ideal for pulling, lifting, positioning and adjusting. It is perfectly suited to industrial and construction applications.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU1500 kg
Forza manuale (max.)22 kg
Altezza di elevazione1,5 m
Peso11 kg
280,51 IVA esclusa
/ Unità
342,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Forza manuale (max.)