PARANCO A MANO 853821

Paranco manuale a catena compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853821
Rubix:170000000536037
EAN:3660338098109
PARANCO A MANO 853821

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU500 kg
Altezza di elevazione5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARANCO A MANO 853821


Capacità di 500 e 1000 kg
Struttura interamente in acciaio.
Sistema di frenatura interamente integrato al carter.
Dischi di attrito con superficie ampia per una liberazione ottimale del calore e quindi una durata utile estesa.
Ganci in acciaio forgiato: in caso di sovraccarico si aprono ma non si rompono. Ganci rotanti a 360°.
fermi d'arresto di sicurezza molto robusti, in acciaio forgiato, montati su una molla perfettamente incassata per evitare qualsiasi rischio di distacco.
Doppio cricchetto di sicurezza con molla di richiamo protetto contro i rischi di aggancio.
Catena di carico con trattamento anti-corrosione.

APPLICAZIONI:
Manutenzione industriale, lavori pubblici, edilizia, aeronautica, attività estrattive, industrie automobilistiche...

Applicazioni

Industrial Maintenance, Public Works, Construction, Aeronautics, Quarries, Automotive Industries...

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU500 kg
Altezza di elevazione5 m
Peso10 kg
Forza manuale (max.)23 kg
190,01 IVA esclusa
/ Unità
231,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza di elevazione