FEMALE THREAD COUPLING 3/8GG44MS

Parker Hannifin Accoppiamento con filettatura femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3/8GG44MS
Rubix:999200100046353
Produttore:3/8GG44MS
FEMALE THREAD COUPLING 3/8GG44MS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; senza cromo-6
Tipologiaaccoppiamento con filettatura femmina
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FEMALE THREAD COUPLING 3/8GG44MS


Tutti i raccordi e gli adattatori di questa linea di prodotti soddisfano o superano le specifiche del settore.
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Femmina BSPP
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 3/8-19
Stile attacco 2: BSPP femmina
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 3/8-19
Stile di connessione: BSPP TO BSPP
Peso dimensionale: 0,03597122302158273
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Adattatore per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Forma: Dritto

Punti di forza

Offrono dimensioni compatte per l'efficienza e hanno un'elevata tolleranza alla temperatura
Hanno una riutilizzabilità illimitata
Prolungano la vita delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia.

Applicazioni

Connessioni per la movimentazione di gas e fluidi idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; senza cromo-6
Tipologiaaccoppiamento con filettatura femmina
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Diametro esterno del tubo22 mm
Codice doganale73079910
9,02 IVA esclusa
/ Unità
11,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione