EO FEMALE CONNECTOR GAI16SRCFX

Parker Hannifin Giunto femmina BSPP cilindro serie pesante DN 16, 1/2 filettatura gas, pressione 400 bar

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GAI16SRCFX
Rubix:999200100057932
Produttore:GAI16SRCFX
EO FEMALE CONNECTOR GAI16SRCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiagiunto cilindrico metrico femmina.
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO FEMALE CONNECTOR GAI16SRCFX


Giunto cilindrico BSPP femmina serie pesante: DN 16, 1/2 filettatura gas, pressione 400 bassa. Con guarnizione ED (ISO 1179), acciaio zincato, senza Cr (VI) - conicità 24° EO.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 16 mm
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiagiunto cilindrico metrico femmina.
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Diametro esterno del tubo16 mm
Codice doganale73079910
17,08 IVA esclusa
/ Unità
20,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione