EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12LROMDCF

Parker Hannifin Connettore del manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:MAV12LROMDCF
Rubix:999200100064867
Produttore:MAV12LROMDCF
EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12LROMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaadattatore per manometro
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12LROMDCF


La funzione degli adattatori per manometri Ermeto DIN è quella di collegare 2 linee di tubi o flessibili con diametri uguali o diversi. Questa gamma di raccordi è disponibile in acciaio e in acciaio inox con valori di pressione fino a 800 bar (PN). Questi raccordi DIN, tipo MAV e MAVE, sono disponibili in acciaio e in acciaio inox con pressioni nominali fino a 630 bar (PN).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/4
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, adattatori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Gli adattatori per manometri hanno valori di pressione fino a 630 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaadattatore per manometro
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Diametro esterno del tubo12 mm
8,00 IVA esclusa
/ Unità
9,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione