FEMALE THREAD COUPLING 1/2GG44MS

Parker Hannifin GG44MS Raccordo femmina BSPP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1/2GG44MS
Rubix:999200100042251
Produttore:1/2GG44MS
FEMALE THREAD COUPLING 1/2GG44MS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaadattatore di porta
Diametro di filettatura (pollici)1/2 in - 14 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FEMALE THREAD COUPLING 1/2GG44MS


Adattatore cilindrico BSP diritto femmina/femmina (ISO 1179-1).
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Femmina BSPP
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 1/2-14
Stile attacco 2: Femmina BSPP
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/2-14
Stile di connessione: BSPP TO BSPP
Peso dimensionale: 0,0539568345323741
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Adattatore per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaadattatore di porta
Diametro di filettatura (pollici)1/2 in - 14 ''
Codice doganale73079910
6,15 IVA esclusa
/ Unità
7,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione