EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV06LROMDCF

Parker Hannifin Raccordi diagnostici in linea e adattatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:MAV06LROMDCF
Rubix:999200100064786
Produttore:MAV06LROMDCF
EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV06LROMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore del manometro
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV06LROMDCF


I prodotti diagnostici Parker sono progettati per essere installati su un gruppo di tubi o su una linea di tubi senza la necessità di spostare l'adattatore della porta, in combinazione con i prodotti diagnostici elettronici e le apparecchiature meccaniche di rilevamento della pressione e della temperatura.
Materiale del corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° Metric Flareless
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 6L
Stile attacco 2: Femmina BSPP con rondella di tenuta
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Tipo di connessione: Adattatore manometro BSPP
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4500
Pressione statica massima: 4500
Materiale O-ring: NBR

Punti di forza

La funzione di rotazione ORFS e flare a 37° offre un posizionamento illimitato senza spostare l'adattatore della porta
L'esagono del corpo allargato e allungato assicura che la porta diagnostica offra un impegno completo della filettatura e una capacità di pressione
La linea di prodotti Tee diagnostici include: Punto di prova diagnostico (serie EMA3 e PD), adattatore di conversione e adattatori per manometri
Disponibile in acciaio nelle misure da ¼" a 1 ½" o da 6 mm a 38 mm con pressioni di esercizio fino a 10.000 psi

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore del manometro
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Diametro esterno del tubo6 mm
Codice doganale73079910
6,81 IVA esclusa
/ Unità
8,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione