EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12SROMDCF

Parker Hannifin Raccordi diagnostici in linea e adattatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:MAV12SROMDCF
Rubix:999200100064881
Produttore:MAV12SROMDCF
EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12SROMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore del manometro
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12SROMDCF


I prodotti diagnostici Parker sono progettati per essere installati su un gruppo di tubi o su una linea di tubi senza la necessità di spostare l'adattatore della porta, in combinazione con i prodotti diagnostici elettronici e le apparecchiature meccaniche di rilevamento della pressione e della temperatura.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, adattatori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

La funzione di rotazione ORFS e flare a 37° offre un posizionamento illimitato senza spostare l'adattatore della porta
L'esagono del corpo allargato e allungato assicura che la porta diagnostica offra un impegno completo della filettatura e una capacità di pressione
La linea di prodotti Tee diagnostici include: Punto di prova diagnostico (serie EMA3 e PD), adattatore di conversione e adattatori per manometri
Disponibile in acciaio nelle misure da ¼" a 1 ½" o da 6 mm a 38 mm con pressioni di esercizio fino a 10.000 psi

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore del manometro
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73079910
13,70 IVA esclusa
/ Unità
16,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione