EO FEMALE CONNECTOR GAI18LR71X

Parker Hannifin Connettore femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GAI18LR71X
Rubix:999200100057952
Produttore:GAI18LR71X
EO FEMALE CONNECTOR GAI18LR71X

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO FEMALE CONNECTOR GAI18LR71X


La funzione principale dei raccordi per tubi DIN idraulici ad alta pressione Ermeto è quella di collegare un tubo a una porta. Questa ampia gamma di raccordi DIN GAI-M e GAI-NPT è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi presentano un'elevata resistenza alla corrosione in presenza di fluidi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi tubo-femmina hanno pressioni nominali fino a 400 bar.

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Diametro esterno del tubo18 mm
Codice doganale73072910
54,37 IVA esclusa
/ Unità
66,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione