EO FEMALE CONNECTOR GAI25SRCFX

Parker Hannifin Connettore femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GAI25SRCFX
Rubix:999200100058007
Produttore:GAI25SRCFX
EO FEMALE CONNECTOR GAI25SRCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO FEMALE CONNECTOR GAI25SRCFX


La funzione principale dei raccordi per tubi DIN idraulici ad alta pressione Ermeto è quella di collegare un tubo a una porta.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 25 mm
Dimensione attacco 1: 25 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filetto G 1 pollice
Dimensione attacco 2: G 1
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Elevata resistenza alla corrosione in presenza di fluidi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi tubo-femmina hanno valori di pressione che possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Diametro esterno del tubo25 mm
56,59 IVA esclusa
/ Unità
69,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione