EO FEMALE CONNECTOR GAI42LRCFX

Parker Hannifin Raccordo idraulico ad alta pressione da tubo DIN a femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GAI42LRCFX
Rubix:999200100058064
Produttore:GAI42LRCFX
EO FEMALE CONNECTOR GAI42LRCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1-1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO FEMALE CONNECTOR GAI42LRCFX


La funzione principale dei raccordi Ermeto per tubi DIN idraulici ad alta pressione è quella di collegare un tubo a un attacco. L'ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 42 mm
Dimensione attacco 1: 42 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1-1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1-1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) conferisce una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca. Questo attributo prolunga il ciclo di vita dei raccordi
Superficie in acciaio inox: I raccordi Ermeto DIN tubo-femmina per tubi ad alta pressione, nella versione in acciaio inox, presentano un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi tubo-femmina hanno pressioni nominali fino a 400 bar (serie S) e 315 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1-1/2 ''
Diametro esterno del tubo42 mm
Codice doganale73079910
79,37 IVA esclusa
/ Unità
96,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione