EO FEMALE CONNECTOR GAI28LRCFX

Parker Hannifin Presa a vite diritta EO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:GAI28LRCFX
Rubix:999200100058023
Produttore:GAI28LRCFX
EO FEMALE CONNECTOR GAI28LRCFX
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO FEMALE CONNECTOR GAI28LRCFX


Presa a vite diritta/acciaio
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 28 mm
Dimensione attacco 1: 28 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filetto G 1 pollice
Dimensione attacco 2: G 1
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Diametro esterno del tubo28 mm
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,58 IVA esclusa
/ Unità
54,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione