GAI 18-LR 3/8 CF GAI18LR3/8CFX

Parker Hannifin Connettore femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GAI18LR3/8CFX
Rubix:999200100057950
Produttore:GAI18LR3/8CFX
GAI 18-LR 3/8 CF GAI18LR3/8CFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 in ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GAI 18-LR 3/8 CF GAI18LR3/8CFX


La funzione principale dei raccordi per tubi DIN idraulici ad alta pressione Ermeto è quella di collegare un tubo a una porta. Questa ampia gamma di raccordi DIN GAI-M e GAI-NPT è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione attacco 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Superficie in acciaio inox: I raccordi Ermeto DIN tubo-femmina per alta pressione, nella versione in acciaio inox, hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi tubo-femmina hanno valori di pressione fino a 400 bar (serie S) e 315 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 in ''
Diametro esterno del tubo15 mm
Codice doganale73079910
28,32 IVA esclusa
/ Unità
34,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione