EO DISTANCE PIECE ADAPTER DA15LOMDCF

Parker Hannifin Adattatore per pezzi distanziati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:DA15LOMDCF
Rubix:999200100052520
Produttore:DA15LOMDCF
EO DISTANCE PIECE ADAPTER DA15LOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Tipologiaadattatore per pezzi distanziati
Diametro di filettatura (pollici)0,87 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO DISTANCE PIECE ADAPTER DA15LOMDCF


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione Ermeto DIN da tubo a girevole è quella di collegare un numero diverso di tubi o di flessibili. Questa ampia gamma di raccordi per tubi DIN girevoli, dei tipi EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED fino a KOR, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, i raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 15 mm
Dimensione attacco 1: 15 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: O.D. del tubo 15 mm
Dimensione raccordo 2: O.D. 15 mm)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e degli agenti ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo girevoli per tubi idraulici ad alta pressione hanno pressioni nominali fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiaadattatore per pezzi distanziati
Diametro di filettatura (pollici)0,87 ''
Diametro esterno del tubo15 mm
Pressione315 bar
Pressione massima di esercizio400 bar
Codice doganale73079910
€ 37,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione