FEMALE UNION BSPP 1/4GG44MS

Parker Hannifin Adattatore di porta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1/4GG44MS
Rubix:999200100042346
Produttore:1/4GG44MS
FEMALE UNION BSPP 1/4GG44MS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaadattatore di porta
Diametro di filettatura (pollici)1/2 in - 14 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FEMALE UNION BSPP 1/4GG44MS


La linea di prodotti Parker per raccordi e adattatori offre un'ampia gamma di tipi di filettatura, tra cui NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 e metrica. Tutti i raccordi e gli adattatori di questa linea di prodotti soddisfano o superano le specifiche del settore.
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Femmina BSPP
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 1/2-14
Stile attacco 2: Femmina BSPP
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Stile di connessione: BSPP TO BSPP
Peso dimensionale: 0,019784172661870502
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Adattatore per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Forma: Dritto

Punti di forza

I raccordi a filettatura conica offrono dimensioni compatte per una maggiore efficienza e hanno una tolleranza alle alte temperature
I raccordi a filettatura diritta hanno una riutilizzabilità illimitata, una tenuta elastomerica e non è necessario alcun sigillante per l'installazione
I raccordi in acciaio sono dotati di placcatura Tough Shield Plus, che supera notevolmente i requisiti SAE in termini di ore di corrosione per la ruggine rossa, con una durata fino a 3.000 ore senza ruggine rossa, come riscontrato da un centro di prova indipendente (testato secondo ASTM B117/ISO 9227). Queste migliori prestazioni offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie alla riduzione dei tempi di inattività e al prolungamento della vita utile delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia
Disponibile in acciaio, acciaio inox e ottone nelle dimensioni da 1/8" a 2" con pressioni di esercizio fino a 7500 psi
Il Robust Port Stud di Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere l'assemblaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dal danneggiamento della rondella di riserva, comunemente riscontrata con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE presenti sul mercato.

Applicazioni

Connessioni per la movimentazione di gas e fluidi idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaadattatore di porta
Diametro di filettatura (pollici)1/2 in - 14 ''
Codice doganale73079910
5,16 IVA esclusa
/ Unità
6,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione