EO FEMALE CONNECTOR GAI12LRCFX

Parker Hannifin Giunto femmina BSPP cilindro serie leggera DN 12, 3/8 Filettatura gas, Pressione 315 bar

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GAI12LRCFX
Rubix:999200100057845
Produttore:GAI12LRCFX
EO FEMALE CONNECTOR GAI12LRCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiagiunto cilindrico femmina.
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO FEMALE CONNECTOR GAI12LRCFX


Giunto cilindrico BSP femmina serie Light: DN 12, filettatura 3/8 Gas, pressione 315 bar. Con guarnizione ED (ISO 1179), acciaio zincato, senza Cr (VI) - conicità 24° EO.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione attacco 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiagiunto cilindrico femmina.
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73079910
7,19 IVA esclusa
/ Unità
8,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione