EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/38SCF

Parker Hannifin Dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:VKA3/38SCF
Rubix:999200100078524
Produttore:VKA3/38SCF
EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/38SCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiadado girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO TEST POINT W. THREAD M16X2 VKA3/38SCF


I raccordi a T diagnostici in linea di Parker sono progettati in base alle due interfacce più comuni per tubi e tubazioni idrauliche: ORFS (o-ring face seal), Seal-Lok, e JIC svasato a 37°, Triple-Lok®. Sviluppata per funzionare in combinazione con i prodotti diagnostici elettronici disponibili presso la Divisione Accoppiamento Rapido di Parker e con altre apparecchiature meccaniche di rilevamento della pressione e della temperatura, questa linea di prodotti è progettata per essere installata su un gruppo di tubi o su una linea di tubi senza spostare l'adattatore della porta.
Materiale corpo: Acciaio
Connessione 1 Stile: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 38S
Stile connessione 2: Connettore per punto di prova M16
Dimensione filettatura attacco 2 (mm): M16X2
Tipo di connessione: Girelle diagnostiche EO
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4500
Pressione statica massima: 6000
Materiale O-ring: NBR

Punti di forza

La caratteristica di girevolezza di 37° e ORFS offre un posizionamento illimitato senza spostare l'adattatore della porta
L'esagono del corpo allargato e allungato assicura che la porta diagnostica offra un impegno completo della filettatura e una capacità di pressione
La linea di prodotti Tee diagnostici include: Punto di prova diagnostico (serie EMA3 e PD), adattatore di conversione e adattatori per manometri
Disponibile in acciaio nelle misure da ¼" a 1½" o da 6 mm a 38 mm con pressioni di esercizio fino a 10.000 psi

Applicazioni

Edilizia;Mobile;Agricoltura;Movimentazione materiali;Macchine utensili;Olio e gas;MRO;Misure di pressione e temperatura in linea;Campionamento dell'olio in linea;Diagnostica sul campo senza rimozione degli adattatori delle porte;Edilizia;Mobile;Agricoltura;Movimentazione materiali;Macchine utensili;Olio e gas;MRO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiadado girevole
Diametro esterno del tubo38 mm
Pressione315 bar
Pressione massima di esercizio315 bar
Codice doganale90269000
€ 116,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione