EO FEMALE CONNECTOR GAI12LR1/2CF

Parker Hannifin Connettore idraulico femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GAI12LR1/2CF
Rubix:999200100057834
Produttore:GAI12LR1/2CF
EO FEMALE CONNECTOR GAI12LR1/2CF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO FEMALE CONNECTOR GAI12LR1/2CF


I raccordi EO-PSR consentono di collegare ad alta pressione e senza perdite tubi e componenti di sistemi idraulici. La funzione di base di EO-PSR è il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo grazie a una geometria interna unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale esente da Cr(VI) determina una resistenza media alla corrosione di oltre 500 ore alla ruggine bianca
Alta pressione: EO-PSR può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L)
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Questo facilita l'assemblaggio ed evita il sottoassemblaggio
Assemblaggio sicuro: Due taglienti distintivi garantiscono un aumento progressivo della coppia di serraggio di EO-PSR. L'evidente punto finale di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio. La geometria multifunzionale dell'anello impedisce il serraggio eccessivo
EO-PSR è disponibile in tutto il mondo e soddisfa i requisiti delle norme applicabili ai raccordi ad anello tagliente a 24°.

Applicazioni

Macchine utensili;Idraulica mobile;Cantieristica navale/offshore;Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore femmina
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73079910
30,26 IVA esclusa
/ Unità
36,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione