EO GER. EINSCHR.STUTZ/DICHTKEG EGE16SR3/4EDCF

Parker Hannifin Connettore maschio a perno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EGE16SR3/4EDCF
Rubix:999200100053695
Produttore:EGE16SR3/4EDCF
EO GER. EINSCHR.STUTZ/DICHTKEG EGE16SR3/4EDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO GER. EINSCHR.STUTZ/DICHTKEG EGE16SR3/4EDCF


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio di Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi e di tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio e in acciaio inox. La funzione principale dei raccordi Ermeto per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o di tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi, dei tipi GEO, GE-M-ED, GE-R-ED fino a GE-M, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Girevole alla porta
Dimensione attacco 1: tubo da 16 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24° (con O-Ring), maschio
Tipo di connessione 1: Cono a 24° maschio (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/4 A
Dimensione attacco 2: G 3/4 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e degli agenti ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN maschio per tubi idraulici ad alta pressione hanno valori di pressione fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), in modo da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaperno maschio din
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Diametro esterno del tubo16 mm
Codice doganale73079910
47,97 IVA esclusa
/ Unità
58,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione