EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE08SR1/4CF

Parker Hannifin Attacco a vite per manometro con cono EO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:MAVE08SR1/4CF
Rubix:999200100064903
Produttore:MAVE08SR1/4CF
EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE08SR1/4CF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiaadattatore girevole per manometro.
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE08SR1/4CF


Attacco a vite per manometro con cono
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 8S
Stile attacco 2: Femmina BSPP con rondella di tenuta
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Tipo di connessione: Adattatore manometro BSPP
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 9100
Pressione statica massima: 9100
Materiale O-ring: NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiaadattatore girevole per manometro.
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Codice doganale73079910
€ 30,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione