NUT FOR EO 24GR. CONE END M20SCFX

Parker Hannifin Dado del connettore EO 24° Serie alta pressione per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M20SCFX
Rubix:999200100064452
Produttore:M20SCFX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M20SCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr(vi).
Tipologiadado per manicotto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M20SCFX


Dado M per giunto EO 24°, diametro 20 mm, serie pesante:

Pressione massima di esercizio 420 bar.
Applicazione: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 20 mm
Dimensione attacco 1: 20 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M30x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M30x2.0
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Eccellente resistenza alla corrosione.

Applicazioni

Componenti di connessione per raccordi idraulici ad alta pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr(vi).
Tipologiadado per manicotto
Diametro di filettatura30 mm
Diametro esterno del tubo20 mm
Codice doganale73181639
4,74 IVA esclusa
/ Unità
5,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione