NUT FOR EO 24GR. CONE END M12LEODURX

Parker Hannifin dado per raccordo EO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:M12LEODURX
Rubix:999200100064337
Produttore:M12LEODURX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M12LEODURX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox; fkm; nbr (guarnizione)
Tipologiadado di raccordo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M12LEODURX


Dado M - attacco EO 24°
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M18x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox; fkm; nbr (guarnizione)
Tipologiadado di raccordo
Diametro di filettatura18 mm
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73181639
8,23 IVA esclusa
/ Unità
10,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione