SWIVEL NUT M 12X1.5 A F 14 M06LCFX

Parker Hannifin Dado di raccordo EO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M06LCFX
Rubix:999200100064268
Produttore:M06LCFX
SWIVEL NUT M 12X1.5 A F 14 M06LCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiadado con filettatura metrica.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SWIVEL NUT M 12X1.5 A F 14 M06LCFX


Dado M - attacco EO 24°
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M12x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M12x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr.
Tipologiadado con filettatura metrica.
Diametro esterno del tubo6 mm
Codice doganale73181639
0,68 IVA esclusa
/ Unità
0,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione