DADI METRICI DIN3870 D. 38 S M52X2 MS 38 M 52X2
Dado per raccordo filettato DICSA (Distribuidora Internacional Carmen)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
DICSA (Distribuidora Internacional Carmen):MS 38 M 52X2
Rubix:999230705008770
Dettagli del prodotto : DADI METRICI DIN3870 D. 38 S M52X2 MS 38 M 52X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Altezza | 32,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
