COMPRESSION NUT 10MM 0110 10 00

Legris Dado metrico in ottone 110

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0110 10 00
Rubix:160000001714918
Produttore:0110 10 00
EAN:0820099101507
COMPRESSION NUT 10MM 0110 10 00

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologia110
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPRESSION NUT 10MM 0110 10 00


Utilizzato insieme a un alloggiamento e a un manicotto per formare un raccordo a compressione Legris completo.
Assicura una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali, Pneumatica
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura attacco 1: M16x1,5
Tipo di attacco 1: Metrico
Diametro esterno tubo connessione 2: 10 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Dado in ottone
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,018

Punti di forza







- Soluzione efficiente - Riduce le dimensioni di movimentazione - Montaggio facile e veloce, indipendentemente dal diametro e dal materiale del tubo - Migliore gestione delle scorte - Senza silicone - Combinazioni multiple - Un unico connettore per un massimo di 4 materiali e dimensioni di tubi diversi; ad esempio: tubo in polimero da 4 mm OD, tubo in rame da 8 mm OD, tubo in ottone da 12 mm OD, tubo in PVC intrecciato da 12 mm ID - Ampia scelta di anelli di taglio e dadi per ottimizzare l'intero processo di montaggio

Applicazioni










- Imballaggio - Altri prodotti - Impianti di assemblaggio di veicoli - Macchine utensili - Attrezzature per macchine pneumatiche a media e alta pressione - Sistemi di lubrificazione - Sistemi di raffreddamento - Robot di saldatura - Adatti ad applicazioni sotto vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Peso imballaggio955 g
Materialeottone
Tipologia110
Diametro esterno del tubo19 mm
90 mm
Codice doganale73079980
2,03 IVA esclusa
/ Unità
2,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione