EO2 FUNCTIONAL NUT FM42LVITCF

Parker Hannifin Componente di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM42LVITCF
Rubix:999200100057208
Produttore:FM42LVITCF
EO2 FUNCTIONAL NUT FM42LVITCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; acciaio inox; nbr, fkm (guarnizione)
Tipologiacomponente di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM42LVITCF


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 42 mm
Dimensione attacco 1: 42 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M52x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M52x2.0
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e degli agenti ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo per alta pressione possono essere utilizzati in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L).

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; acciaio inox; nbr, fkm (guarnizione)
Tipologiacomponente di montaggio
Diametro di filettatura52 mm
Diametro esterno del tubo42 mm
Codice doganale73181639
63,21 IVA esclusa
/ Unità
77,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione