T-LOK NUT 10BMTXS

Parker Hannifin Dado

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:10BMTXS
Rubix:999200100042919
Produttore:10BMTXS
T-LOK NUT 10BMTXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiadado svasato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-LOK NUT 10BMTXS


BMTX - Dado per raccordi, metrico
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Femmina 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/8, 14, 15, 16
Tipo di raccordo: 37° Flare, na
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Forma: Dado
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiadado svasato
Diametro di filettatura (pollici)7/8 in -14 ''
Diametro esterno del tubo16 mm
Altezza25 mm
2,44 IVA esclusa
/ Unità
2,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione