NUT FOR EO 24GR. CONE END M12SEODURX

Parker Hannifin Dado

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M12SEODURX
Rubix:999200100064351
Produttore:M12SEODURX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M12SEODURX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiadado
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M12SEODURX


I componenti dei raccordi Din Ermeto per raccordi idraulici ad alta pressione sono elementi indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (Eo-Psr, Eo-2, EO2-Form). Il dado funzionale FM Eo-2 è disponibile con guarnizione NBRr o FKM.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M20x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M20x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali
A seconda dei requisiti specifici, il dado funzionale FM Eo-2 può essere fornito con guarnizione NBRr o FKM. Questa caratteristica aumenta la gamma di applicazioni

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generali;Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiadado
Diametro di filettatura20 mm
Diametro esterno del tubo12 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Altezza17,5 mm
10,31 IVA esclusa
/ Unità
12,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione