EO2 FUNCTIONAL NUT FM18LVITCF

Parker Hannifin Dado funzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM18LVITCF
Rubix:999200100057154
Produttore:FM18LVITCF
EO2 FUNCTIONAL NUT FM18LVITCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; senza cromo-6; fkm (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM18LVITCF


PARKER ERMETO articolo FM18LVITCF
Applicazione: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M26x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; senza cromo-6; fkm (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Diametro di filettatura26 mm
Diametro esterno del tubo18 mm
€ 17,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione