EO2 FUNCTIONAL NUT FM22L71

Parker Hannifin Dado funzionale EO2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM22L71
Rubix:999200100057163
Produttore:FM22L71
EO2 FUNCTIONAL NUT FM22L71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox; fkm (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM22L71


Dado funzionale Parker FM22L71 EO2
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M30x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M30x2.0
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox; fkm (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Diametro di filettatura30 mm
Diametro esterno del tubo22 mm
Codice doganale73181639
53,70 IVA esclusa
/ Unità
65,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione