NUT FOR EO 24GR. CONE END M12SCFX

Parker Hannifin Dado del connettore EO 24° Serie alta pressione per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M12SCFX
Rubix:999200100064349
Produttore:M12SCFX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M12SCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio, zincato senza cr(vi)
Tipologiadado del connettore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M12SCFX


Dado M per giunto EO 24°, diametro 20 mm, serie pesante:

Pressione massima di esercizio 420 bar.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M20x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M20x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 630
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Eccellente resistenza alla corrosione.

Applicazioni

Componenti di connessione per raccordi idraulici ad alta pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio, zincato senza cr(vi)
Tipologiadado del connettore
Diametro di filettatura20 mm
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73181639
1,53 IVA esclusa
/ Unità
1,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione