EO LOCKNUT FOR BULKHEADS GM15LCFX

Parker Hannifin Controdado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GM15LCFX
Rubix:999200100061202
Produttore:GM15LCFX
EO LOCKNUT FOR BULKHEADS GM15LCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiacontrodado
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO LOCKNUT FOR BULKHEADS GM15LCFX


La funzione degli accessori per i raccordi idraulici Ermeto DIN è quella di completare i tipi di raccordi all'interno della serie. La maggior parte dei componenti, come ad esempio la guarnizione morbida ED Eolastic e gli O-ring per le estremità dei prigionieri maschi, sono anelli di tenuta. Questi componenti assicurano che l'intero sistema di raccordi sia privo di perdite.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 15
Dimensione attacco: 15 mm
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Ghiera, per paratie
Stile del prodotto: Ghiera per paratie
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Sistema esente da perdite: gli anelli di tenuta garantiscono che il raccordo stesso e l'intero sistema idraulico siano esenti da perdite. In questo modo il funzionamento del sistema idraulico è affidabile e si possono evitare i costi di guasto e manutenzione.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Adatto per applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiacontrodado
Diametro esterno del tubo15 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Altezza7 mm
Codice doganale73079910
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione