TRIPLE-LOK NUT ZINC COBALT 6BMTXS

Parker Hannifin Dado

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:6BMTXS
Rubix:999200100048410
Produttore:6BMTXS
TRIPLE-LOK NUT ZINC COBALT 6BMTXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiadado svasato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRIPLE-LOK NUT ZINC COBALT 6BMTXS


BMTX - Dado per raccordi, metrico
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Femmina 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Tipo di raccordo: 37° Flare, na
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Forma: Dado
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiadado svasato
Diametro di filettatura (pollici)9/16 - 18 ''
Diametro esterno del tubo10 mm
Altezza18 mm
1,39 IVA esclusa
/ Unità
1,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione