EO2 FUNCTIONAL NUT FM10LSSA

Parker Hannifin Dado funzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM10LSSA
Rubix:999200100057103
Produttore:FM10LSSA
EO2 FUNCTIONAL NUT FM10LSSA

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; acciaio inox; nbr (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM10LSSA


Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings are indispensable items in order to build up a complete fitting series (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). The FM EO-2 functional nut is available with sealing NBR or sealing FKM.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio/Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M16x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) conferisce una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca. Questo attributo prolunga il ciclo di vita dei raccordi
Superficie in acciaio inox: I componenti dei raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione, nella versione in acciaio inox, hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e alle influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
A seconda dei requisiti specifici, il dado funzionale FM EO-2 può essere fornito con guarnizione NBR o guarnizione FKM. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; acciaio inox; nbr (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Diametro di filettatura16 mm
Diametro esterno del tubo10 mm
9,25 IVA esclusa
/ Unità
11,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione