NUT FOR EO 24GR. CONE END M15LEODURX

Parker Hannifin dado per raccordo EO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M15LEODURX
Rubix:999200100064401
Produttore:M15LEODURX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M15LEODURX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiamadre
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M15LEODURX


Dado M - attacco EO 24°
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 15 mm
Dimensione attacco 1: 15 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M22x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiamadre
Diametro di filettatura22 mm
Diametro esterno del tubo15 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Altezza17 mm
Codice doganale73181639
11,96 IVA esclusa
/ Unità
14,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione